SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04428 Coll. 250A NS rim/est/rot-INS250 H 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 0 mm
Max. Bemessungsstrom - 250 A
Polzahl - 4
Breite - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Prisma Plus Sistema P
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481867544
Artikelnummer
SNRLVS04428
Herstellernummer
LVS04428
Hersteller
SNR
Höhe:
0 mm
Max. Bemessungsstrom:
250 A
Polzahl:
4
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Schienenstärke:
3 mm
Schienenabstand:
0 mm
Mit Abdeckung:
nein
Schienenhöhe:
200 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0 kA
Connessione per NSX-INS-INV250 oriz.- 4P - 250 A. Caratteristiche: • Tipo di componente o prodotto: Connessione prefabbricata 250 A • Applicazione spec. prodotto: Per collegare il dispositivo alla sbarra Linergy • Numero di poli: 4 • Descrizione cabina/cassetta: Armadio L =600 mm • Destinazione prodotto: - Per interruttore plug-in 4P Compact NSX100/250 orizzontale; - Per interruttore plug-in 4P Vigicompact NSX100/250 orizzontale; - Per interruttore sezionatore 4P Interpact INV250 orizzontale • Tipo di comando: Manovra rotativa • Tipo di manovra: Frontale • Tipo di manovra rotativa: Diretto • Senso di installazione: Orizzontale