Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04550 Barra piena H 100X10

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04550 Barra piena H 100X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 3300 A

  • Ausführung - flach

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430045502

Artikelnummer

SNRLVS04550

Herstellernummer

LVS04550

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom In:

3300 A

Ausführung:

flach

Breite:

100 mm

Höhe:

10 mm

Länge:

2000 mm

Flexibel:

nein

Barra piena H 100X10. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: barra in rame - descrizione condotto sbarre: barra piatta - quantità per confezione: set da 1. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozie supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....