SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04753 Bandella isol.32X8 L1800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 660 A
Ausführung - sonstige
Breite - 32 mm
Höhe - 8 mm
Länge - 1800 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Prisma Plus Sistema G
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481868282
Artikelnummer
SNRLVS04753
Herstellernummer
LVS04753
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom In:
660 A
Ausführung:
sonstige
Breite:
32 mm
Höhe:
8 mm
Länge:
1800 mm
Flexibel:
ja
Prisma Plus - Sistemi G e P - Sbarra fles. is. - 32 x 8 mm - Lung. = 1800 mm . Tipo di componente o prodotto Barra flessibile isolata 20 x 3 mm. Applicazione spec. prodotto: Per collegare il dispositivo alle sbarre, Per connessioni tra sbarre. Descrizione condotto sbarre: Barra flessibile