SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08386 Tetto Prisma G IP55 L600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 575 mm
Höhe - 55 mm
Tiefe - 300 mm
Farbe - grau
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430083863
Artikelnummer
SNRLVS08386
Herstellernummer
LVS08386
Hersteller
SNR
Breite:
575 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
260 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7016
Mit Kabeleinführung:
nein