Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08387 TETTO PRISMASET G IP55 L300 - LVS08387

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08387 TETTO PRISMASET G IP55 L300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

  • Geeignet für Bodenbeplankung - nein

  • Breite - 325 mm

  • Höhe - 55 mm

  • Tiefe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430083870

Artikelnummer

SNRLVS08387

Herstellernummer

LVS08387

Hersteller

SNR

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Breite:

325 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

300 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

300 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

260 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7016

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

SCHNEIDER TETTO PRISMASET G IP55 L300 PER ARMADI