Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08391 MONTANTE DI FISSAGGIO PRISMASET G IP55 - LVS08391

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08391 MONTANTE DI FISSAGGIO PRISMASET G IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430083917

Artikelnummer

SNRLVS08391

Herstellernummer

LVS08391

Hersteller

SNR

Montante di fissaggio Prisma G IP55. gamma: Prisma - grado di protezione IP: IP55 - tipo di prodotto o componente: montante - categoria accessori: accessorio di montaggio - apparecchiatura fornita: 1 giunto, 2 staffe di fissaggio regolabili. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....