SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08394 FRONTALE ZOCCOLO PRISMASETG IP55 L300 - LVS08394

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606481869470
Artikelnummer
SNRLVS08394
Herstellernummer
LVS08394
Hersteller
SNR
Lo zoccolo consente di sollevare il quadro in modo da proteggerlo da eventuali urti e facilitare il distanziamento dei cavi provenienti dal cubicolo. Colore: RAL 7016. Le staffe di fissaggio a parete fornite di base evitano l’oscillazione del quadro. Perla cassetta di base, ordinare 2 elementi laterali per zoccolo + 1 rivestimento per zoccolo L = 300. Per ogni cassetta di estensione o canalina associata ordinare un elemento laterale in più ed il rivestimento corrispondente. Rivestimento zoccolo L300 (per canalina L = 300 mm)