SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08841 Kit IP43 Prisma G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaptersatz
Höhe - 5300 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Prisma Plus Sistema G
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481880550
Artikelnummer
SNRLVS08841
Herstellernummer
LVS08841
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaptersatz
Höhe:
5300 mm
Guarnizione porta per 1 cassetta o 1 armadio o 1 canalina da 21 a 33 moduli (L = 4500 mm). Quando il quadro è già in configurazione IP40, l'ulteriore aggiunta di una guarnizione sulle porte permette di rispettare il grado di protezione IP43. In caso di associazione ordinare 1 guarnizione per porta.