SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08872 PPC a membrane 25 entrate

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - blind
Breite - 225 mm
Höhe - 0 mm
Werkstoff - Kunststoff
Vorprägungen - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430088721
Artikelnummer
SNRLVS08872
Herstellernummer
LVS08872
Hersteller
SNR
Ausführung:
blind
Breite:
225 mm
Höhe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Vorprägungen:
nein
Stärke:
180 mm
Piastra passacavi a membrane 25 entrate. gamma: Prisma - grado di protezione IP: IP55 - tipo di prodotto o componente: piastra passacavo - categoria accessori: accessori contenitore - compatibilità prodotto: quadro IP30, quadro IP31, quadro IP43, quadro IP55. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma Gpuò essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....