Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08898 PPC 39 entrate 7/26mm IP55

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08898 PPC 39 entrate 7/26mm IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - blind

  • Breite - 225 mm

  • Höhe - 0 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Vorprägungen - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430088981

Artikelnummer

SNRLVS08898

Herstellernummer

LVS08898

Hersteller

SNR

Ausführung:

blind

Breite:

225 mm

Höhe:

0 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Vorprägungen:

nein

Stärke:

180 mm

Piastra passacavi 39 entrate 7-26mm, Prisma G IP55. gamma: Prisma - grado di protezione IP: IP55 - tipo di prodotto o componente: piastra passacavo - categoria accessori: accessori contenitore - compatibilità prodotto: quadro IP55. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....