SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9A26969 Bobina MNx 230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätemontage - sonstige
Bemessungsspannung - 230 V
Funktion - Hilfsschalter
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430269694
Artikelnummer
SNRM9A26969
Herstellernummer
M9A26969
Hersteller
SNR
Gerätemontage:
sonstige
Bemessungsspannung:
230 V
Funktion:
Hilfsschalter
Spannungsart:
AC
Questo ausiliario elettrico Multi9 MNx è uno sganciatore di minima tensione. È dedicato a Multi9 GFP, C60BP, C60SP, C60BPR. La larghezza in passi da 9 mm è 2. La tensione del circuito di controllo Uc è 230 VCA. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. La temperatura di esercizio va da -25°C a 50°C. La temperatura di conservazione va da -40°C a 85°C. Questo prodotto è conforme alla norma CEI EN 60947-1.