Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKB63U535 Anbausteckdose verriegelt, 63A, 3p+N+E, - PKB63U535

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKB63U535 Anbausteckdose verriegelt, 63A, 3p+N+E,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 0 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3303432448622

Artikelnummer

SNRPKB63U535

Herstellernummer

PKB63U535

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

63 A

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

0 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP65

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

sonstige

Militärausführung:

nein

This PratiKa industrial interlocked socket with captive screws connection is panel-mounted. It has 3P+N+E pole, rated current is 63A and the operating voltage is 380VAC to 415VAC. The dimensions of the base plate are (W) 140mm x (H) 430mm. The degree of protection is IP65 and IK09. The fire resistance is 750°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The size of the cable entries in 63A is 25mm for 35mm² cables. The color of the socket is grey (RAL 7035) with red easy identification of the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 6h.