SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKZA203 Adattatore IC 2P+T 16A 230V/2P+T - Germania

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3303432348014
Artikelnummer
SNRPKZA203
Herstellernummer
PKZA203
Hersteller
SNR
Questo adattatore di sistema PratiKa consente la conversione di una spina industriale in 1 spina standard italiana. Ha poli 2P+T sulla spina industriale e sulla presa domestica. La corrente nominale è di 16A sulla spina industriale e di 16A sulla presa domestica. La tensione di funzionamento è da 200VAC a 250VAC sulla spina industriale e sulla presa domestica. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP20 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi.Il colore dell'adattatore è blu per identificare facilmente la tensione di esercizio. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz.