SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKZM703 MOLTIPL.ST.2U 2PT 16A 220V IP67 - PKZM703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 0 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3303432340902
Artikelnummer
SNRPKZM703
Herstellernummer
PKZM703
Hersteller
SNR
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
0 h
Kennfarbe:
blau
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
0 A
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein