SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC4B5 ELEMENTO LUMINOSO ARANCIO - XVBC4B5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blinklicht
Farbe - orange
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XVB
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110845143
Artikelnummer
SNRXVBC4B5
Herstellernummer
XVBC4B5
Hersteller
SNR
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
orange
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...48 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
ohne
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X



