Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC6M3 ELEMENTO LUMINOSO VERDE FLASH - XVBC6M3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC6M3 ELEMENTO LUMINOSO VERDE FLASH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - grün

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

2000005777271

Artikelnummer

SNRXVBC6M3

Herstellernummer

XVBC6M3

Hersteller

SNR

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

grün

Außendurchmesser:

70 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Schutzart (NEMA):

4X

Questo elemento luminoso di colore verde è progettato per essere collegato alla base e creare una colonna luminosa completa. Il tubo con scarica flash fornisce una luce stroboscopica che consente di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine. In applicazioni quali automotive, macchine utensili, movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti difficili.