SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC6M6 ELEMENTO LUMINOSO BLU FLASH - XVBC6M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - blau
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
2000005777288
Artikelnummer
SNRXVBC6M6
Herstellernummer
XVBC6M6
Hersteller
SNR
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
4X


