Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC8G6 ELEMENTO LUMINOSO BLU FLASH - XVBC8G6

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC8G6 ELEMENTO LUMINOSO BLU FLASH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - blau

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 120...120 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 120...120 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

2000005777295

Artikelnummer

SNRXVBC8G6

Herstellernummer

XVBC8G6

Hersteller

SNR

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

blau

Außendurchmesser:

70 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120...120 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120...120 V

Spannungsart:

AC

Leuchtmittel:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Schutzart (NEMA):

4X

Questo elemento luminoso di colore blu è progettato per essere collegato alla base e creare una colonna luminosa completa. Il tubo con scarica flash fornisce una luce stroboscopica che consente di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine. In applicazioni quali automotive, macchine utensili, movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti difficili.