SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL0M4 COLONNA LUMINOSA ROSSA - XVBL0M4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Stromart - AC
Leistung - 4 W
Schutzart (IP) - IP65
Schutzart (NEMA) - 4X
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3389110844559
Artikelnummer
SNRXVBL0M4
Herstellernummer
XVBL0M4
Hersteller
SNR
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Leistung:
4 W
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
La colonna luminosa singola completa Harmony XVB di Schneider Electric viene alimentata a 230 V AC/DC e ha un LED rosso con luce fissa. Ha un diametro di montaggio di 70 mm e comprende corpo alimentazione, elemento luminoso e lampadina. Questo segnalatore luminoso e completo è progettato come accessorio di alle colonne luminose. Il LED integrato offre una luce fissa, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.


