Startseite

SICK - SIK1027988 WTB27X-3P1811 PHOTOE.PROX.SWITCH - 1027988

KopierenKopieren
SICK - SIK1027988 WTB27X-3P1811 PHOTOE.PROX.SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073350163

Artikelnummer

SIK1027988

Herstellernummer

1027988

Hersteller

SIK

WTB27X-3P1811. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 31,4 mm x 112,3 mm x 70,4 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 30 mm ... 1.600 mm. Distanza di rilevamento 100 mm ... 1.600 mm. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 25 mm (800 mm). Lunghezza d'onda: 880 nm. Impostazione Potenziometropotenziometro. Uscita di commutazione PNP. Funzione di commutazione Complementare. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Tensione di segnale PNP HIGH/LOW Circa UV - 2,5 V / 0 V. Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 10 m. Materiale cavo PVC