Startseite

SICK - SIK1030024 ATM60-C4H13X13 ABSOLUTE ENCODER - 1030024

KopierenKopieren
SICK - SIK1030024 ATM60-C4H13X13 ABSOLUTE ENCODER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077535665

Artikelnummer

SIK1030024

Herstellernummer

1030024

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP66

ATM60-C4H13X13. Numero max. di impulsi per giro 8.192. Numero max. di giri 8.192. Tipo di connessione Adattatore bus con collegamenti a vite per tubi o connettore circolare. Modello meccanico Albero maschio, Flangia fissa. Interfaccia elettrica CANopen