Startseite

SICK - SIK1030005 ATM60-A1A12X12 ABSOLUTE ENCODER - 1030005

KopierenKopieren
SICK - SIK1030005 ATM60-A1A12X12 ABSOLUTE ENCODER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 6...6 mm

  • Programmierbar - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072520352

Artikelnummer

SIK1030005

Herstellernummer

1030005

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

6...6 mm

Programmierbar:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

ATM60-A1A12X12. Numero max. di impulsi per giro 8.192, Massima risoluzione ammessa: 25 bit (12 bit ST x 13 bit MT o 13 bit ST x 12 bit MT). Tipo di connessione Connettore maschio M23, 12 poli, radiale. Modello meccanico Albero maschio, Servoflangia