Startseite

SICK - SIK1065874 GTE10-R3821 - 1065874

KopierenKopieren
SICK - SIK1065874 GTE10-R3821

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 1400 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078326316

Artikelnummer

SIK1065874

Herstellernummer

1065874

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

1400 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

20 mm

Höhe des Sensors:

51.5 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

10 ms

Schaltfrequenz:

20 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP67

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

GTE10-R3821. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 20 mm ... 2.000 mm. Distanza di rilevamento 40 mm... 1.400 mm. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 57 mm (1.500 mm). Lunghezza d'onda: 850 nm. Impostazione Potenziometro, 270°. Uscita di commutazione Relè, SPDT, separazione elettrica sicura. Tipo di connessione Cavo, 5 fili, 2 m. Tensione di alimentazione 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC