Startseite

SICK - SIK2032860 SX0B-B1110G S300 PLUG STD - 2032860

KopierenKopieren
SICK - SIK2032860 SX0B-B1110G S300 PLUG STD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071435749

Artikelnummer

SIK2032860

Herstellernummer

2032860

Hersteller

SIK

SX0B-B1110G. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Connettore di sistema. Tipo di collegamento testa A Connettore di sistema. Tipo di connessione Estremità cavo sciolta. Cavo 10 m, A 11 fili, non schermato, PVC. Materiale, guaina PVC. Schermatura Non schermato. Versioni speciali Preconfezionato, Non adatto per utilizzo con trasduttore incrementale, memoria di configurazione integrata. Dotazione di fornitura Con 1 x collegamento a vite per tubi M16, 1 x tappo cieco M16, 2x tappo cieco M12