Startseite

SICK - SIK6048385 UM18-21712A212 ULTRASONIC SENSOR - 6048385

KopierenKopieren
SICK - SIK6048385 UM18-21712A212 ULTRASONIC SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076274688

Artikelnummer

SIK6048385

Herstellernummer

6048385

Hersteller

SIK

UM18-21712A212. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 20 mm ... 150 mm, 250 mm. Risoluzione ≥ 0,069 mm. Forma costruttiva Cilindrico. Materiale della custodia Ottone nichelato. Convertitore di commutazione: poliuretano espanso, resina epossidica con percentuali di vetro. Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli. Display 2 x LED. Peso 30 g Uscita di emissione Angolato