Startseite

SICK - SIK6048391 UM18-21112A212 ULTRASONIC SENSOR - 6048391

KopierenKopieren
SICK - SIK6048391 UM18-21112A212 ULTRASONIC SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076274749

Artikelnummer

SIK6048391

Herstellernummer

6048391

Hersteller

SIK

UM18-21112A212. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 30 mm ... 250 mm, 350 mm. Risoluzione = 0,069 mm. Uscita di commutazione 1 x opposizione di fase PNP/NPN (100 mA). Ingresso multifunzione (MF) 1 x MF. Isteresi 3 mm. Forma costruttiva Cilindrico. Materiale della custodia Ottone nichelato. Convertitore di commutazione: poliuretano espanso, resina epossidica con percentuali di vetro. Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli. Display 2 x LED. Peso 30 g. Uscita di emissione Angolato. Frequenza di commutazione 25 Hz