Startseite

SICK - SIK6048397 UM18-21212A212 ULTRASONIC SENSOR - 6048397

KopierenKopieren
SICK - SIK6048397 UM18-21212A212 ULTRASONIC SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076274800

Artikelnummer

SIK6048397

Herstellernummer

6048397

Hersteller

SIK

UM18-21212A212. SENSORI AD ULTRASUONI. Tempo di risposta 64 ms. Frequenza di commutazione 12 Hz. Tempo di uscita 16 ms Frequenza degli ultrasuoni (tipica) 400 kHz. Campo di lavoro, distanza limite 65 mm ... 350 mm, 600 mm. Risoluzione ≥ 0,069 mm. Uscitadi commutazione 1 x opposizione di fase PNP/NPN (100 mA). Ingresso multifunzione (MF) 1 x MF. Isteresi 5 mm. Uscita di emissione Angolato