Startseite

SICOM - SOL5605986 SICOMTAPE 9,6W/M IP67 24V 4000K SAUNA - 5605986

KopierenKopieren
SICOM - SOL5605986 SICOMTAPE 9,6W/M IP67 24V 4000K SAUNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8050624851252

Artikelnummer

SOL5605986

Herstellernummer

5605986

Hersteller

SOL

SICOMtape 9,6W/m IP67 24V 4000K Sauna