SIDE SPA - SDED2100 Q7 7.5W 380LM 3000K IP67 INOX 10? 220/24 - D2100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Chrom
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Mit Betriebsgerät - ja
Packung
1 ST
EAN
8017522229224
Artikelnummer
SDED2100
Herstellernummer
D2100
Hersteller
SDE
Gehäusefarbe:
Chrom
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
3.6...3.6 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtaustritt:
direkt
Einbauhöhe:
147...0 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Ein SIDE SPA Produkt
Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie