SIDE SPA - SDEE9053-P-LBC LI-LED ST 4W 67LM 3000K IP65 25 350MA - E9053-P-LBC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Aluminium
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8017522189672
Artikelnummer
SDEE9053-P-LBC
Herstellernummer
E9053-P-LBC
Hersteller
SDE
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
52 mm
Geeignet für Lampenleistung:
3...3 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Breite:
28 mm
Länge:
118 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


