SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:GMA121.1E SERVOCOMANDO SERRANDA ROTATIVO ON/OFF 24 - BPZ:GMA121.1E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steuersignal - 2-Punkt
Drehmoment - 7 Nm
Schutzart (IP) - IP54
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Netzspannung - 24 V AC/DC
Packung
1 ST
EAN
7612914004031
Artikelnummer
BCTBPZ:GMA121.1E
Herstellernummer
BPZ:GMA121.1E
Hersteller
SIE
Steuersignal:
2-Punkt
Drehmoment:
7 Nm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Netzspannung:
24 V AC/DC
Geeignet für Ventile:
nein
Spannungsfrei wenn geschlossen:
ja
Ausführung:
rotierend
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
ja
Endkontakte:
ohne
Laufzeit:
90 s
Hilfskontakte:
nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
ja
Automatische Huberkennung:
nein
Länge des Anschlusskabels:
0.9 m
Regelungsart An/Aus:
ja
Kommunikationsprotokoll:
ohne
Regelungsart modulierend:
nein
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
2.9 VA
Geeignet für Handbedienung:
ja
Energieverbrauch im Betrieb:
1.9 W
Energieverbrauch im Stillstand:
1.7 W
Arbeitsbereich einstellbar:
nein
Hilfskontakte optional:
ja
Zustandsmeldung:
ohne
Tiefe:
81 mm
Umgebungstemperatur:
-32...55 °C
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Übertragung:
mit Zahnrädern
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Regelungsart Split-Range:
nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
nein
Max. Drehwinkel:
90 °
Anschluss an Ventil:
markengebunden
Art der Sicherheitsfunktion:
Feder
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
NC normalerweise geschlossen
Schutzart (NEMA):
12
Mit mechanischem Standanzeiger:
ja
Breite:
63 mm
Mit Sicherheitsfunktion:
ja
Höhe:
212 mm
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
nein
Zulässige relative Feuchtigkeit:
5...95 %


