Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:GMA321.9E GMA321.9E SERV.VALV.SFERA 7NM 230V AC - BPZ:GMA321.9E

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:GMA321.9E GMA321.9E SERV.VALV.SFERA 7NM 230V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steuersignal - 2-Punkt

  • Drehmoment - 7 Nm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Geeignet für Ventile - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914088673

Artikelnummer

BCTBPZ:GMA321.9E

Herstellernummer

BPZ:GMA321.9E

Hersteller

SIE

Steuersignal:

2-Punkt

Drehmoment:

7 Nm

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Ventile:

ja

Spannungsfrei wenn geschlossen:

ja

Ausführung:

rotierend

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

nein

Endkontakte:

ohne

Laufzeit:

90 s

Hilfskontakte:

nein

Mit Nullspannungsrücklauf:

ja

Automatische Huberkennung:

nein

Länge des Anschlusskabels:

0.9 m

Regelungsart An/Aus:

ja

Kommunikationsprotokoll:

ohne

Regelungsart modulierend:

nein

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

4.1 VA

Geeignet für Handbedienung:

ja

Energieverbrauch im Betrieb:

2 W

Energieverbrauch im Stillstand:

3.5 W

Arbeitsbereich einstellbar:

nein

Hilfskontakte optional:

nein

Zustandsmeldung:

ohne

Tiefe:

85 mm

Umgebungstemperatur:

-32...55 °C

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Übertragung:

mit Zahnrädern

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Regelungsart Split-Range:

nein

Einstellbare Zustandsmeldung:

nein

Max. Drehwinkel:

90 °

Anschluss an Ventil:

markengebunden

Art der Sicherheitsfunktion:

Feder

Betriebsart der Sicherheitsfunktion:

NC normalerweise geschlossen

Schutzart (NEMA):

12

Mit mechanischem Standanzeiger:

ja

Breite:

112 mm

Mit Sicherheitsfunktion:

ja

Höhe:

203 mm

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

nein

Zulässige relative Feuchtigkeit:

5...95 %

Servocomando rotativo per valvola a sfera ON-OFF, alimentazione 230 V AC, forza 7 Nm, tempo di corsa 90 sec. con ritorno a molla