SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:MXG461.50-30 VALVOLA MAGNETICA 3 VIE DN50 FIL. - BPZ:MXG461.50-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 50
Werkstoffgüte - Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Druckstufe Artikel - PN 16
Steuersignal - 0 - 10 V
Geeignet für Handbedienung - ja
Packung
1 ST
EAN
7612914009982
Artikelnummer
BCTBPZ:MXG461.50-30
Herstellernummer
BPZ:MXG461.50-30
Hersteller
SIE
Nenndurchmesser:
DN 50
Werkstoffgüte:
Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Druckstufe Artikel:
PN 16
Steuersignal:
0 - 10 V
Geeignet für Handbedienung:
ja
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
50 mm
Anschlüsse:
sonstige
Mit Kupplungsanschluss 1:
ja
Mit Kupplungsanschluss 2:
ja
Mit Kupplungsanschluss 3:
nein
Druckstufe Flansch:
PN 16
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
3 bar
Oberflächenschutz:
sonstige
Kvs-Wert:
30
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.02 %
Kennlinien-Charakteristik:
gleichprozentig
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
0.2 %
Kennlinien-Charakteristik Bypass:
linear
Einbauweise verteilend:
nein
Einstellverhältnis (Svo):
0.1 %
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Frequenz:
50/60 Hz
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Einstellbare Zustandsmeldung:
ja
Übertragung:
magnetisch
Arbeitsbereich einstellbar:
nein
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1...130 °C
Hilfskontakte:
nein
Mit Endkontakten:
nein
Laufzeit:
2 s
Schutzart (IP):
IP54
Explosionsgeschützt:
nein
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
44 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
5...95 %
Umgebungstemperatur:
-5...45 °C
Länge Anschluss 1:
85 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
85 mm
Länge Anschluss 2:
85 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
85 mm
Länge Anschluss 3:
93.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
93.5 mm
Höhe:
433.5 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
100 mm


