Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:OZW672.16 WEB SERVER PER 16 APPARECCHI LPB - BPZ:OZW672.16

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:OZW672.16 WEB SERVER PER 16 APPARECCHI LPB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Schnittstelle Ethernet

  • Montageart - REG

  • Protokoll - TCP/IP

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7612914081742

Artikelnummer

BCTBPZ:OZW672.16

Herstellernummer

BPZ:OZW672.16

Hersteller

SIE

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Schnittstelle Ethernet

Montageart:

REG

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Betriebsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kanäle:

1

Web-Server:

ja

Demontageschutz:

nein

Visualisierung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

ja

Spannungsart:

DC

Leistungsaufnahme:

2 W

Providerabhängig:

nein

Funkschnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP30

WEB server per controllori Siemens bus LPB, permette gestione dei controllori (modifica parametri, invio allarmi), collegamento con PC su porta USB, oppure tramite rete con i più comuni WEB-Browser o tramite software ACS790. Gestione di max 16 apparecchi. Alimentazione tramite alimentatore 230 V AC