SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VAI60.25-22 VAL. SFERA 2 VIE ON/OFF F/F DN25 PN40 KV - BPZ:VAI60.25-22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 25
Anschluss 1 - Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Anschluss 2 - Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nenndurchmesser Anschluss 2 - DN 25
Druckstufe Artikel - PN 40
Packung
1 ST
EAN
7612914092236
Artikelnummer
BCTBPZ:VAI60.25-22
Herstellernummer
BPZ:VAI60.25-22
Hersteller
SIE
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 25
Anschluss 1:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Anschluss 2:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 25
Druckstufe Artikel:
PN 40
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Mit Kupplungsanschluss 1:
nein
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
25 mm
Druckstufe Flansch:
PN 40
Werkstoffgüte:
CuZn36Pb2As (CW602N)
Bedienung:
Elektromotor
Mit Kupplungsanschluss 2:
nein
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
25 mm
FM-Prüfung:
nein
Feuersicher:
ja
LPCB-Prüfung:
nein
Max. Druckunterschied bei 20 °C:
3.5 bar
UL-Prüfung:
nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
nein
Länge Anschluss 1:
42.7 mm
Länge Anschluss 2:
42.7 mm
Ventilwinkel:
90 °
Kvs-Wert:
22
Arbeitslänge Anschluss 1:
42.7 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
42.7 mm


