Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VXG41.15 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN15 PN16 - BPZ:VXG41.15

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VXG41.15 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN15 PN16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - DN 15

  • Anschlüsse - Außengewinde

  • Druckstufe Artikel - PN 16

  • Kvs-Wert - 4

  • Druckstufe Flansch - PN 16

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914006943

Artikelnummer

BCTBPZ:VXG41.15

Herstellernummer

BPZ:VXG41.15

Hersteller

SIE

Nenndurchmesser:

DN 15

Anschlüsse:

Außengewinde

Druckstufe Artikel:

PN 16

Kvs-Wert:

4

Druckstufe Flansch:

PN 16

Werkstoffgüte:

sonstige

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

8 bar

Werkstoff des Gehäuses:

Bronze

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-25...150 °C

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:

21.3 mm

Einbauweise verteilend:

ja

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.02 %

Kvs-Wert Bypass:

4

Mit Kupplungsanschluss 1:

ja

Mit Kupplungsanschluss 2:

ja

Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:

33 %

Mit Kupplungsanschluss 3:

ja

Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge Anschluss 1:

50 mm

Höhe Achse:

122.5 mm

Länge Anschluss 2:

50 mm

Länge Anschluss 3:

50 mm

Einstellverhältnis (Svo):

50 %

Hublänge:

20 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

50 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

50 mm

Arbeitslänge Anschluss 3:

50 mm

Valvola filettata 3 vie sede/otturatore DN15 PN16, Kvs 4 m3/h