Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZMXG4611530 VALVOLA MAGNETICA 3 VIE DN15 FIL. - BPZMXG4611530

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZMXG4611530 VALVOLA MAGNETICA 3 VIE DN15 FIL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - DN 15

  • Werkstoffgüte - Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)

  • Druckstufe Artikel - PN 16

  • Steuersignal - 0 - 10 V

  • Geeignet für Handbedienung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914009838

Artikelnummer

BCTBPZMXG4611530

Herstellernummer

BPZMXG4611530

Hersteller

SIE

Nenndurchmesser:

DN 15

Werkstoffgüte:

Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)

Druckstufe Artikel:

PN 16

Steuersignal:

0 - 10 V

Geeignet für Handbedienung:

ja

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:

15 mm

Anschlüsse:

sonstige

Mit Kupplungsanschluss 1:

ja

Mit Kupplungsanschluss 2:

ja

Mit Kupplungsanschluss 3:

nein

Druckstufe Flansch:

PN 16

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

3 bar

Oberflächenschutz:

sonstige

Kvs-Wert:

3

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.02 %

Kennlinien-Charakteristik:

gleichprozentig

Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:

0.2 %

Kennlinien-Charakteristik Bypass:

linear

Einbauweise verteilend:

nein

Einstellverhältnis (Svo):

0.1 %

Werkstoff des Gehäuses:

Gusseisen

Frequenz:

50/60 Hz

Zustandsmeldung:

0 - 10 V

Einstellbare Zustandsmeldung:

ja

Übertragung:

magnetisch

Arbeitsbereich einstellbar:

nein

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

1...130 °C

Hilfskontakte:

nein

Mit Endkontakten:

nein

Laufzeit:

2 s

Schutzart (IP):

IP54

Explosionsgeschützt:

nein

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

29 VA

Zulässige relative Feuchtigkeit:

5...95 %

Umgebungstemperatur:

-5...45 °C

Länge Anschluss 1:

40 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

40 mm

Länge Anschluss 2:

40 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

40 mm

Länge Anschluss 3:

42.5 mm

Arbeitslänge Anschluss 3:

42.5 mm

Höhe:

282.5 mm

Breite:

82 mm

Tiefe:

100 mm

Valvola magnetica filettata. 3 vie DN15, PN16, Kvs 3 m³/h