SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:ALIM-2423EN ALIM. 24VDC-2,3A-EN54-4-EN12101-10 - IT2:ALIM-2423EN
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Notstromversorgung integriert - nein
Schnittstelle extern - nein
Packung
1 ST
EAN
2000003552078
Artikelnummer
BCTIT2:ALIM-2423EN
Herstellernummer
IT2:ALIM-2423EN
Hersteller
SIE
Notstromversorgung integriert:
nein
Schnittstelle extern:
nein
Alimentatore mod. IT2:ALIM-2423EN ; 24VDC - 2,3A - EN54-4, EN12101-10. Alimentatore per la decentralizzazione delle alimentazioni dei dispositivi esterni ,tensione di sistema isolata di 24VDC ,N? 2 uscite protette da corto circuito per alimentare dispositivi esterni,tensione d?ingresso 230VAC ,presenza di Led di stato funzionalita ,operativita e guasto er ele di guasto generale.Certificazione EN54-4: 1997/A1:2003/A2:2006,EN12101-10:2005 classe ambientale A per alimentazione sistemi di evacuazione fumo e calore . Dimensioni: H220mm L300mm P175mm


