SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:AS/2-100 RIVELATORE LINEARE DI FUMO ARDEA 5-200M - IT2:AS/2-100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003552160
Artikelnummer
BCTIT2:AS/2-100
Herstellernummer
IT2:AS/2-100
Hersteller
SIE
Rivelatore Lineare convenzionale ARDEA Mod. IT2:AS/2-100. Rilevatore lineare di fumo dotato di un unita trasmittente ed un unita ricevente (Tx-Rx). Il rilevatore ha una distanza operativa compresa tra 5-200 m. Necessita di interfaccia IT2:INT8C per il collegamento con le centrali di rivelazione incendio sia di tipo analogico che di tipo convenzionale. Necessita di alimentazione 24 Vdc tramite alimentatore supplementare (non compreso) certificato EN54-4. Caratteristiche tecniche: Alimetazione 24Vdc; 2 rele (allarme e guasto) tramite accessorio IT2:INT8C; Categoria IP44; Certificazione EN54-12 e VdS Standard