Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:C2212GP RIVELATORE EX-N GPL 4-20 MA 0-100% LIE - IT2:C2212GP

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:C2212GP RIVELATORE EX-N GPL 4-20 MA 0-100% LIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Vernetzbar über Kabel - nein

  • Vernetzbar über Funk (optional) - nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075202859

Artikelnummer

BCTIT2:C2212GP

Herstellernummer

IT2:C2212GP

Hersteller

SIE

Vernetzbar über Kabel:

nein

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Mit Q-Label:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Optische Meldung:

nein

Akustische Meldung:

nein

Rivelatore di GPL con sensore a combustione catalitica in versione EEx-n