SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:C7LE1224SRBB SIRENA MULTITONO BIANCA FLASH AMBRA IP45 - IT2:C7LE1224SRBB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449073399483
Artikelnummer
BCTIT2:C7LE1224SRBB
Herstellernummer
IT2:C7LE1224SRBB
Hersteller
SIE
Sirena multitono con lampeggiante integrato, alimentazione 12/24 VDC, colore bianco con lampeggiante ambra integrato, 32 tonalita selezionabili, controllo volume (alto, medio, basso). Max. 110 dB, flash rate 1/s, base bassa IP45. Temperatura di esercizio-20... +55 ?C; Grado di protezione IP45; Standard EN 54-3 (G211033); Dimensioni (?xA) 92x85mm.