Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:ERHS0712 RIVELATORE LINEARE DI FUMO ILIA 10-200M - IT2:ERHS0712

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:ERHS0712 RIVELATORE LINEARE DI FUMO ILIA 10-200M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003652464

Artikelnummer

BCTIT2:ERHS0712

Herstellernummer

IT2:ERHS0712

Hersteller

SIE

Rivelatore Lineare convenzionale ILIA Mod. IT2:ERHS0712. Rilevatore lineare di fumo dotato di un unita trasmittente ed un unita ricevente (Tx-Rx). Il rilevatore ha una distanza operativa compresa tra 5-200 m. Necessita di interfaccia IT2:CSRLS-2 per il collegamento con le centrali di rivelazione incendio sia di tipo analogico che di tipo convenzionale. Necessita di alimentazione 24 Vdc tramite alimentatore supplementare (non compreso) certificato EN54-4. Caratteristiche tecniche: Alimetazione 24Vdc; Categoria IP65; Certificazione EN54-12 e EN54-17