Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:UCE1 CENTRALINA GAS 1 SONDA PER CENT. TERMICA - IT2:UCE1

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:UCE1 CENTRALINA GAS 1 SONDA PER CENT. TERMICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001511114

Artikelnummer

BCTIT2:UCE1

Herstellernummer

IT2:UCE1

Hersteller

SIE

Centralina per la rivelazione di fughe gas per 1 sonda per centrali termiche e luoghi similari, impiegata per il comando di una valvola di intercettazione del flusso di gas in presenza di concentrazioni pericolose di gas metano, GPL o CO. Memoria allarmicon Reset sul pannello frontale. Caricabatteria integrato per la ricarica di batteria tampone esterna (opzionale) a 12V con intervento automatico in caso di mancanza alimentazione. Diagnostica con segnalazione anomalia generale e/o valvola. Attivazione contemporanea, in caso di allarme gas o anomalia, dell'uscita elettronica per la valvola e dell'uscita a rele per il comando di dispositivi ausiliari di segnalazione o di attuazione (lampade, sirene, ecc.). Uscita di comando elettronica N/C o N/A (selezionabile). Funzionamento in logica positiva. Uscite di comando: - elettronica 12 V DC (13W max.) adatta per valvola Intelligas 12 V DC - rele Alimentazione = 24 V AC ? 10 % Grado di Protezione = IP20