SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:UCE4 CENTRALINA GAS 4 SONDE PER CENT. TERMICA - IT2:UCE4
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002449362
Artikelnummer
BCTIT2:UCE4
Herstellernummer
IT2:UCE4
Hersteller
SIE
Centralina per la rivelazione di fughe gas fino a 4 sonde per centrali termiche e luoghi similari, impiegata per il comando di una o due valvole di intercettazione del flusso di gas in presenza di concentrazioni pericolose di gas metano, GPL o CO. Caricabatteria integrato per carica di batteria tampone esterna (opzionale) a 12V con intervento automatico in caso di mancanza alimentazione. Segnalazione ottica dello stato di allarme/anomalia per ogni sonda. Diagnostica con segnalazione anomalia generale e/ovalvola. Attivazione in caso di allarme gas delle 2 uscite elettroniche per le valvole e dell'uscita a rele di allarme per il comando di dispositivi ausiliari di segnalazione o di attuazione (lampade, sirene, ecc.). Attivazione, in caso di anomalia, dell' uscita a rele. Uscite di comando elettroniche N/C o N/A. Funzionamento in logica positiva. Uscita di comando: - 2 elettroniche 12 V DC (13W max.) adatte per valvole Intelligas 12 V DC - 2 rele Alimentazione = 24 V AC ?10 % Grado di Protezione = IP20


