SIEMENS - BUILDING T - BCTLYU:UH50C24FN CONTATORE ULTRASONICO C/F 1,5M3H FLA 230 - LYU:UH50C24FN
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003809318
Artikelnummer
BCTLYU:UH50C24FN
Herstellernummer
LYU:UH50C24FN
Hersteller
SIE
Contatore statico ad ultrasuoni caldo/freddo a commutazione automatica. Classe di precisione 2, Certificato MID. Portata nominale 1,5 m3/h, attacco flangiato DN20, lunghezza corpo di misura 190mm, sonde da 45mm, lunghezza cavo sonde 1,5m, lunghezza cavo di collegamento unita elettronica 1,5m, alimentazione a tensione di rete 230V(modulo incluso). Privo di usura non avendo parti in movimento. Range di misura della portata 1:100 (EN1434), range totale 1:1000. Corpo di misura: montaggio sul ritorno in qualsiasi orientazione .Non necessita nessuna sezione o raddrizzatore di flusso. Range di temp: caldo -> 5 to 130?C, freddo 5 to 50?C: temp. max 150?C for 2000 h, pressione nom PN25. Sonde di temp: Pt 500, range di temp. 0...150?C (sonde< 45 mm) 0...180?C (sonde> 100 mm). Data di scarico annuale. Storico dei valori mensili (fino a 18 mesi). Display per visualizzazione di misure? dati di funzionamento ed anomalie. Interfaccia ottica. Autodiagnosi. Alloggio per 2 moduli di comunicazione (Mbus e/o impulsi)


