Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTLYU:WZT-A34 ACCESSORIO PER 2WR.. E UH50.. - LYU:WZT-A34

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTLYU:WZT-A34 ACCESSORIO PER 2WR.. E UH50..

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Unterstützt Protokoll für EtherCAT - nein

  • Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I - nein

  • Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II - nein

  • Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III - nein

  • Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004337001

Artikelnummer

BCTLYU:WZT-A34

Herstellernummer

LYU:WZT-A34

Hersteller

SIE

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube):

nein

Adattatore da 3/4 per sonde di temperatura