SIEMENS - BUILDING T - BCTS55162-A126 SQL341E100 ATT.ON/OFF O 3PTI AC 230V - S55162-A126
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steuersignal - 2-Punkt
Schutzart (IP) - IP67
Netzspannung - 230 V AC
Geeignet für Ventile - ja
Spannungsfrei wenn geschlossen - nein
Packung
1 ST
EAN
4047625022075
Artikelnummer
BCTS55162-A126
Herstellernummer
S55162-A126
Hersteller
SIE
Steuersignal:
2-Punkt
Schutzart (IP):
IP67
Netzspannung:
230 V AC
Geeignet für Ventile:
ja
Spannungsfrei wenn geschlossen:
nein
Ausführung:
rotierend
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
nein
Laufzeit:
39 s
Hilfskontakte:
ja
Mit Nullspannungsrücklauf:
nein
Automatische Huberkennung:
nein
Regelungsart An/Aus:
ja
Kommunikationsprotokoll:
ohne
Regelungsart modulierend:
ja
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
91 VA
Geeignet für Handbedienung:
ja
Arbeitsbereich einstellbar:
nein
Hilfskontakte optional:
nein
Tiefe:
367 mm
Umgebungstemperatur:
-20...65 °C
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
nein
Übertragung:
mit Zahnrädern
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Regelungsart Split-Range:
nein
Anschluss an Ventil:
ohne
Mit mechanischem Standanzeiger:
ja
Breite:
202 mm
Mit Sicherheitsfunktion:
nein
Höhe:
275 mm
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
nein
Zulässige relative Feuchtigkeit:
15...100 %


