SIEMENS - BUILDING T - BCTS55162-A127 SQL341E400 ATT.ON/OFF O 3PTI AC 230V - S55162-A127
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Ventile - ja
Geeignet für Belüftungsarmaturen - nein
Netzspannung - 230 V AC
Steuersignal - 2-Punkt
Kommunikationsprotokoll - ohne
Packung
1 ST
EAN
4047625022082
Artikelnummer
BCTS55162-A127
Herstellernummer
S55162-A127
Hersteller
SIE
Geeignet für Ventile:
ja
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
nein
Netzspannung:
230 V AC
Steuersignal:
2-Punkt
Kommunikationsprotokoll:
ohne
Ausführung:
rotierend
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
ja
Regelungsart Split-Range:
nein
Übertragung:
mit Zahnrädern
Anschluss an Ventil:
ohne
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
nein
Spannungsfrei wenn geschlossen:
nein
Automatische Huberkennung:
nein
Hilfskontakte:
ja
Hilfskontakte optional:
nein
Arbeitsbereich einstellbar:
nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
ja
Geeignet für Handbedienung:
ja
Laufzeit:
47 s
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
nein
Mit Sicherheitsfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
194 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
15...100 %
Umgebungstemperatur:
-20...65 °C
Höhe:
327 mm
Breite:
292 mm
Tiefe:
430 mm


