SIEMENS - BUILDING T - BCTS55202-V119 VXF32.40-25 VALV.3VIE, PN10, DN40, KVS25 - S55202-V119

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 40
Anschlüsse - Flansch
Druckstufe Artikel - PN 10
Kvs-Wert - 25
Druckstufe Flansch - PN 10
Packung
1 ST
EAN
7612914086990
Artikelnummer
BCTS55202-V119
Herstellernummer
S55202-V119
Hersteller
SIE
Nenndurchmesser:
DN 40
Anschlüsse:
Flansch
Druckstufe Artikel:
PN 10
Kvs-Wert:
25
Druckstufe Flansch:
PN 10
Werkstoffgüte:
Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
4 bar
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-10...150 °C
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
48.3 mm
Kennlinien-Charakteristik:
linear
Einbauweise verteilend:
nein
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.02 %
Kvs-Wert Bypass:
25
Kennlinien-Charakteristik Bypass:
linear
Mit Kupplungsanschluss 1:
nein
Mit Kupplungsanschluss 2:
nein
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
2 %
Mit Kupplungsanschluss 3:
nein
Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge Anschluss 1:
100 mm
Höhe Achse:
133.5 mm
Länge Anschluss 2:
100 mm
Länge Anschluss 3:
100 mm
Einstellverhältnis (Svo):
100 %
Hublänge:
20 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
100 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
100 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
100 mm


