Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55204-V110 VVF42.50-40 VALV.2-VIE, PN16, DN50, KVS4 - S55204-V110

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55204-V110 VVF42.50-40 VALV.2-VIE, PN16, DN50, KVS4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 50

  • Anschluss 1 - Flansch

  • Werkstoff des Gehäuses - Gusseisen

  • Druckstufe Artikel - PN 16

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914087300

Artikelnummer

BCTS55204-V110

Herstellernummer

S55204-V110

Hersteller

SIE

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 50

Anschluss 1:

Flansch

Werkstoff des Gehäuses:

Gusseisen

Druckstufe Artikel:

PN 16

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)

Anschluss 2:

Flansch

Mit Kupplungsanschluss 1:

nein

Kvs-Wert:

40

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

60.3 mm

Druckstufe Flansch:

PN 16

Nenndurchmesser Anschluss 2:

DN 50

Mit Kupplungsanschluss 2:

nein

Mit Durchflussmesspunkt:

nein

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

60.3 mm

Automatische Durchflussregelung:

nein

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

4 bar

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.02 %

Hublänge:

20 mm

Länge Anschluss 1:

115 mm

Einstellverhältnis (Svo):

100 %

Länge Anschluss 2:

115 mm

Höhe Achse:

146.5 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

115 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

115 mm

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-10...150 °C

Valvola a 2-vie, PN16, DN50, Kvs 40, corsa 20mm